アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの スターラー
アズワンの スターラー用本体
マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45015269
品番
HS-360(点検・検査書)
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥207,900
販売価格(税別)
¥
189,000
バスケットに入れる
強力希土類マグネットを使用しています。
6個共に単独回転ですので、多種・多量の撹拌が同時にできます。
電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
仕様
モーター:DCブラシモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A●電源コード長:1.8m(3Pタイプ)●サイズ:470×333×57mm●磁力:0.4T●重量:5.2kg●付属品:回転子(30mm)×6個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min
-1
[r.p.m])
100〜1500
材質(プレート)
ステンレス(SUS304)
撹拌容量(mL)
50〜2000×6
アズワン品番
1-255-01-22
校正証明書
点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000