ホットスターラー 出荷前点検検査書付き HSHシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45015524 品番 HSH-1A(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥53,200 販売価格(税込) ¥58,410
販売価格(税別)
53,100

金属筐体のベーシックなホットスターラーです。
PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。
本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。
プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。
外部温度センサー(別売)を使用する事で直接試料温度をコントロールできます。
DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得る事ができます。

仕様温度制御方式:PID制御●温度設定範囲:MAX約250℃●ヒーター容量:300W●材質:本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)●電源:AC100V 50/60Hz●プレートサイズ:165×150mm●本体サイズ:190×215×110mm●マグネット強度:0.13T●重量:約2.5kg●※回転子は付属していません。●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])最大1500 材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 撹拌容量(mL)50〜3000×1 アズワン品番1-2937-01-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※回転子は付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする