ホットスターラー 出荷前点検検査書付き HSHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 撹拌容量(mL)50〜2000×4 回転数(min-1[r.p.m])最大1500 注文コード45015540 品番HSH-4A(点検・検査書)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥116,000
この商品は撹拌容量・回転数など6種類から選べます 他の種類を見る

金属筐体のベーシックなホットスターラーです。
PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。
本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。
プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。
外部温度センサー(別売)を使用する事で直接試料温度をコントロールできます。
DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得る事ができます。
同時に複数溶液の加熱撹拌が可能で、回転数・温度とも個別に調節できます。

仕様温度制御方式:PID制御●温度設定範囲:MAX約250℃●ヒーター容量:180W×4●材質:本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)●電源:AC100V 50/60Hz●プレートサイズ:140×140mm●本体サイズ:320×360×110mm●マグネット強度:0.13T●重量:約6.5kg●※回転子は付属していません。●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])最大1500 材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 撹拌容量(mL)50〜2000×4 アズワン品番1-2937-02-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※回転子は付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45015540 HSH-4A(点検・検査書) 45015585 HSH-4D(点検・検査書) ホットスターラー 出荷前点検検査書付き HSHシリーズ アズワン ホットスターラー 出荷前点検検査書付き HSHシリーズ アズワン 1台 127,000 税込139,700 メーカーモデルチェンジ代替品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする