アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの スターラー
アズワンの スターラー用本体
バイアルスターラー 出荷前点検検査書付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45015610
品番
HS-10VA(点検・検査書)
参考基準価格(税別)
¥93,500
販売価格(税込)
¥102,740
販売価格(税別)
¥
93,400
バスケットに入れる
バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。
従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。
多検体の同時・同条件処理に適しています。
仕様
サイズ:212×131×84mm●適合撹拌子長さ:4〜10mm●モーター:DCモーター●マグネット:ネオジ磁石●電源:AC100〜240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)●※適合撹拌子長さ及び撹拌容量は目安です。撹拌子の形状や溶液・容器形状等により異なります。●※回転子は付属していません。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min
-1
[r.p.m])
200〜1000
撹拌容量(mL)
最大50×10
材質(天板)
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
1-2954-01-22
校正証明書
点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※適合撹拌子長さ及び撹拌容量は目安です。撹拌子の形状や溶液・容器形状等により異なります。
※回転子は付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000