チャック付ポリ袋 チャックポリ 記入欄付 (0.04mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 45016799 品番 A-4 (B9用)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋です。表面の白い部分にボールペンなどで内容物を記入することができます。フィルムの厚みが0.04mmのスタンダードタイプです。
白部分に必要項目を記入できます。小物等の整理に最適です。

材質LDPE 厚さ(mm)0.04 幅(mm)50 高さ(mm)70(チャック下) 見出し枠あり 適合規格食品衛生法規格基準適合 サイズB9用 品番A-4 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード006656100
注意
※液体には使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:486

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする