ボードンパック#20穴あり

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード45016939 品番No.8-30
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

曇りにくく生鮮防滴加工されたフィルムで水滴が発生しにくく、さらに内容物の腐敗防止に効果を発揮し食品の鮮度を保持します。
通気性を良くするため、空気穴があります。

穴数2 材質OPP 長辺(mm)300 短辺(mm)80 厚さ(mm)0.02 サイズ(号)8-30 用途アスパラガス用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45016939
2023-04-17
用途:
商品の封入
農・林・水産業

パリッとした厚手のしっかりした袋なので野菜を入れるのにも入れやすく使いやすかったです。

対象商品:
45016939
2021-12-19
用途:
生鮮野菜の出荷袋
農・林・水産業

細長い農作物の店頭販売用の放送袋に購入しました。野菜のサイズのぴったりで、とても満足してます。アスパラ用のイラストが入った袋の、取り扱いがなくなったのがざんねんで、これを採用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする