ボードンパック#20穴あり

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード45016957 品番No.10-70
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

曇りにくく生鮮防滴加工されたフィルムで水滴が発生しにくく、さらに内容物の腐敗防止に効果を発揮し食品の鮮度を保持します。
通気性を良くするため、空気穴があります。

穴数2 材質OPP 長辺(mm)700 短辺(mm)100 厚さ(mm)0.02 サイズ(号)10-70 用途ねぎ用
注意
※商品は縦に2つ折で包装されております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする