HEIKO
HEIKOの 出荷・包装資材
HEIKOの 袋
HEIKOの 防曇袋(ボードン袋)
ボードンパック#20穴あり
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
45016975
品番
No.12-85
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
曇りにくく生鮮防滴加工されたフィルムで水滴が発生しにくく、さらに内容物の腐敗防止に効果を発揮し食品の鮮度を保持します。
通気性を良くするため、空気穴があります。自然薯用です。
穴数
4
材質
OPP
長辺(mm)
850
短辺(mm)
120
厚さ(mm)
0.02
サイズ(号)
12-85
用途
エシャロット用
注意
※商品は縦に2つ折で包装されております。