ボードンパック#20穴あり

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード45016984 品番No.16.5-80
お一人様 10点まで
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

曇りにくく生鮮防滴加工されたフィルムで水滴が発生しにくく、さらに内容物の腐敗防止に効果を発揮し食品の鮮度を保持します。
通気性を良くするため、空気穴があります。

穴数2 材質OPP 長辺(mm)800 短辺(mm)165 厚さ(mm)0.02 サイズ(号)16.5-80 用途葉付大根用
注意
※商品は縦に2つ折で包装されております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45016984
2026-01-22
用途:
葉付きダイコンの梱包
農・林・水産業

破れることなく強度もあるので使いやすく出荷できて良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする