画像準備中

にんにくネット無地トップラベル付

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 45017246 品番 45cm 白
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

にんにく小売販売用の網状の袋です。
底から入れて縛って留めるタイプです。

材質ポリエチレン 長辺(mm)450 長さ(cm)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45017237
2021-06-29
用途:
にんにくの出荷
農・林・水産業

物には不満が無いのですが、商品画像を入れる事は出来なかったのでしょうか?
届くまで不安でした。

1人が参考にしています
対象商品:
45017237
2020-02-13
用途:
ニンニクの出荷
製造業

まだ出荷時期ではありませんがお試し購入。大きさもちょうど良い。ラベルも貼りやすそうなので気に入りました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする