曜日別特売
15 ピンク 不織布ロールトワロール SWAN 45017605

15 ピンク 不織布ロールトワロール SWAN 45017605
15 ピンク 不織布ロールトワロール SWAN 45017605

不織布ロールトワロール

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ピンク
内容量1本注文コード45017605品番15 ピンク
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ハリのある使いやすい不織布です。
ラッピングはもちろん、ディスプレイシートとしてもお使いいただけます。

1巻長さ(m)20幅(cm)65ピンク材質不織布坪量(g/m2)30
注意
※垂れ幕、オリジナルのハッピ作りなどに使用される場合は、長時間直接肌にふれるようなご使用はお控えください。
※まれに摩擦や水濡れによって色落ちすることがあります。
※こすったり、水にぬらした状態で使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45017675
2022-04-01
用途: 商品の包装
卸売・小売業

便利に利用しています。商品の包装に利用しています。

対象商品 : 45017709
2020-04-30
用途: 商品の包装に使用
飲食業

色違いを2枚重ねて包装に使っています
柔らかいので商品を包んで紐で縛るだけでもオシャレに仕上がり助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする