仕様温度設定範囲:-20.0〜500.0℃●最少表示単位:0.1℃●温度表示精度:F・S±0.5%●温度制御方式:マイコン式PID制御●温度表示方式:LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)●センサー:K熱電対(標準)・Pt100Ω(オプション)※オプションPt100Ωセンサーは専用品です。温度設定範囲:-199.9〜199.9℃●安全機能:自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター●付加機能:タイマー機能:設定範囲/1分〜99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能●電源:AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100VmAX12A)●サイズ:147×150×112mm●付属品:K熱電対(Φ4.0×200mm)1本●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-4597-21-56
校正証明書一般校正(英語)