アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの スターラー
アズワンの スターラー用本体
マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45017755
品番
HS-50E-A(点検・検査書)
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥40,370
販売価格(税別)
¥
36,700
バスケットに入れる
バッテリーパックも使えて使用場所を選びません。
DC入力採用で100V電源のほか、別売バッテリーパック(12V)でも使用可能です。
ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
仕様
天板サイズ:165×150mm●モーター:DCブラシモーター●電源:本体/AC100V 50/60Hz(ACアダプタ付属)●本体サイズ:165×153×53mm(突起部除く)●重量:本体/約1kg●マグネット強度:約0.1T●付属品:テフロン(R)回転子(30mm)×1個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min
-1
[r.p.m])
100〜1000
材質(プレート)
SUS304
撹拌容量(mL)
3000
アズワン品番
1-4646-11-22
校正証明書
点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000