大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
タップタイプ(+)SタイプナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
45017926
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.4
寸法D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.86
表面処理
クロメート
寸法C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.96
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(Φmm)
(最大)5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
(参考)3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5