キャリブレックスディスペンサー JCSS校正証明書付 520シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45018087 品番 520.002(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥85,700 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

薬品瓶のネジ口に直接取り付ける事ができるボトルトップタイプのディスペンサーです。
デジタル表示式容量設定で容易に使用できます。
ノズル部は360°水平方向に回転します。

仕様分注量:0.25〜2mL●最小可変容量:0.05mL●材質:吸引チューブ・バレルプレート/PTFE(フッ素樹脂)、吸引バルブ/セラミック、バルブボール/パイレックス、バルブスプリング/プラチナイリジウム合金、バレル/硼珪酸ガラス、プランジャー/PFAコートガラス、排出バルブ/セラミック、本体/ETFE(フッ素樹脂)、カニューラ/PTFE・ETFE(フッ素樹脂)●オートクレーブ可(121℃)●標準取り付け口径:GL-32●付属ボトルアダプター:GL-28・40・45mm●※ボトルは付属していません。●1ストローク容量:2mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方 アズワン品番1-5326-01-24 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ボトルは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする