仕様分注量:1〜5mL●最小可変容量:0.1mL●材質:吸引チューブ・バレルプレート/PTFE(フッ素樹脂)、吸引バルブ/セラミック、バルブボール/パイレックス、バルブスプリング/プラチナイリジウム合金、バレル/硼珪酸ガラス、プランジャー/PFAコートガラス、排出バルブ/セラミック、本体/ETFE(フッ素樹脂)、カニューラ/PTFE・ETFE(フッ素樹脂)●オートクレーブ可(121℃)●標準取り付け口径:GL-32●付属ボトルアダプター:GL-28・40・45mm●※ボトルは付属していません。●1ストローク容量:5mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方
アズワン品番1-5326-02-24
校正証明書JCSS校正