仕様オートドライタイプ●材質:本体/スチール鋼板(メラミン焼付塗装)、前面/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)●除湿素子膜面積:30×30mm●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●重量:10kg●外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):398×324×409●付属品:棚板×1枚、鍵×1個、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)●★校正ポイントは、25℃、50%です。
アズワン品番1-5466-21-56
校正証明書一般校正(英語)