ドライボーイ 英語版校正証明書付 NDシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45018236 品番 ND-2S(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥95,590
販売価格(税別)
86,900

庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。
デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。

仕様オートドライタイプ●材質:本体/スチール鋼板(メラミン焼付塗装)、前面/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)●除湿素子膜面積:30×30mm●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●重量:15kg●外寸法(mm):800×350×453●内寸法(mm):798×324×409●付属品:棚板×1枚、鍵×2個、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)●★校正ポイントは、25℃、50%です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番1-5466-22-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする