プログラムホットスターラー 出荷前点検検査書付き DP-2シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45018455 品番 DP-2M(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥201,000 販売価格(税込) ¥220,000
販売価格(税別)
200,000

回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。
一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。
外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。
タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。
温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理ができます。
運転温度状態の表示機能(温度上昇・安定・下降)が装備されており、安心して使用できます。
1パターン8ステップのプログラムが可能です。

仕様サイズ:230×295×130mm●撹拌数:4●温度設定範囲:0〜350℃(設定分解能:1℃)●温度制御方式:マイコン式PID制御●内部センサー:K熱電対●タイマー機能:設定範囲/1分〜99時間59分(1分単位)●プログラム機能:1パターン8ステップ/各ステップに温度・回転数・時間設定●プレートサイズ:210×210mm●ヒーター容量:1100W●電源:AC100V 50/60Hz●重量:8.1kg●※回転子は付属していません。●★※推奨回転子はΦ8×25mm、Φ8×30mmです。●★※回転数設定範囲は制御値です。●★高回転時は使用する容器・容量により脱調する場合がございます。●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])100〜1500(設定分解能:10) 材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ) アズワン品番1-5478-02-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※回転子は付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする