内容量1個
仕様温度設定範囲:0〜500℃●タイマー設定可能時間:1〜99時間59分●接続容量:AC100VmAX12A(抵抗負荷)●温度制御方式:PID制御●出力制御方式:SSRによる電圧出力●安全装置:電流ブレーカー内蔵式電源スイッチ・過昇防止機構●電源コード:約1.8m(3Pプラグ付)●サイズ:185×210×98mm●温度指示精度:±2℃又はFS±0.3%+1digitのどちらか大きい方●タイマー種類:プログラムにて対応可●センサータイプ:K熱電対●プログラム設定:最大16ステップ(4種類をメモリー可)●※センサーは別売です。●※K熱電対専用です。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください
注文コード45018489
品番TXN-700B(一般校正(中国語))