ビッグドライ オートドライ 英語版校正証明書付 SPB-Vシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45018516 品番 SPB-V1(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥125,500 販売価格(税込) ¥136,950
販売価格(税別)
124,500

新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。
デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
一般的な回転式鍵を採用しています。

付属品棚板×2枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M) 仕様オートドライタイプ●外寸法(mm):450×400×900●内寸法(mm):410×365×840●除湿方式:固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出●湿度設定範囲:設定不可●湿度制御範囲(※):約20%RH(到達湿度)※庫内無負荷時・仕様環境による●材質:本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1.8m●消費電力:約6W●キャスター:無し●重量:24kg●棚板仕様:耐荷重/約40kg/枚(等分布荷重時)、取り付けピッチ/60mm●付属品:棚板×2枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)●★校正ポイントは、25℃、50%です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 材質前面/ガラス 質量(kg)24 材質(本体)スチール鋼板メラミン焼付塗装 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)約6 内寸法(mm)410×365×840 電源コード(m)約1.8 棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時) 外寸法(mm)450×400×900 取付ピッチ(mm)60 アズワン品番1-5485-41-56 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 到達湿度(%RH)約20※庫内無負荷時・仕様環境による 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする