仕様オートドライタイプ●外寸法(mm):900×400×900●内寸法(mm):860×365×840●除湿方式:固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出●湿度設定範囲:設定不可●湿度制御範囲(※):約25%RH(到達湿度)※庫内無負荷時・仕様環境による●材質:本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1.8m●消費電力:約6W●キャスター:無し●重量:36kg●棚板仕様:耐荷重/約40kg/枚(等分布荷重時)、取り付けピッチ/60mm●付属品:棚板×2枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)●★校正ポイントは、25℃、50%です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-5485-42-57
校正証明書一般校正(中国語)