付属品棚板×3枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)
仕様オートドライタイプ●外寸法(mm):600×550×1700●内寸法(mm):560×515×1515●除湿方式:固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出●湿度設定範囲:20〜80%RH●湿度制御範囲(※):約20%RH室内湿度※庫内無負荷時・仕様環境による●材質:本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約2.5m●消費電力:約5W●キャスター:Φ100mmハードゴム製(ストッパー×2個付き)●重量:54kg●棚板仕様:耐荷重/約40kg/枚(等分布荷重時)、取り付けピッチ/60mm●付属品:棚板×3枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)●キャスター:有り●★校正ポイントは、25℃、50%です。
材質前面/ガラス
質量(kg)54
材質(本体)スチール鋼板メラミン焼付塗装
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約5
キャスターストッパー2個付
材質(キャスター)ハードゴム
内寸法(mm)560×515×1515
電源コード(m)約2.5
キャスター径(Φmm)100
棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)
外寸法(mm)600×550×1700
取付ピッチ(mm)60
アズワン品番1-5485-43-56
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
到達湿度(%RH)約20※庫内無負荷時・仕様環境による
湿度設定範囲(%RH)20〜80
校正証明書一般校正(英語)