オートドライデシケーター 校正証明書付 UVOHシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45018638 品番 UVOH-400SA(一般校正)
参考基準価格(税別)¥90,500 販売価格(税込) ¥99,440
販売価格(税別)
90,400

固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。
消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。

仕様オートドライタイプ●材質:透明PMMA(アクリル)(400nm以下をカット)●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)●除湿素子膜面積:30×30mm●電源:AC100 50/60Hz※●消費電力:3W●棚板間隔:底1段/50mm、その他/30mm●重量:5kg●電源コード長:約2m(2Pプラグ)●外寸法(mm):330×345×525(※除湿ユニット含む。)●内寸法(mm):285×275×485●付属品:棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M)●※除湿ユニットはAC85〜264V仕様ですが、電源ケーブルは国内向け定格AC125V品を採用していますので、使用する供給電源はご注意ください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 アズワン品番1-5488-21-20 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※除湿ユニットはAC85〜264V仕様ですが、電源ケーブルは国内向け定格AC125V品を採用していますので、使用する供給電源はご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする