仕様オートドライタイプ●材質:透明PMMA(アクリル)(400nm以下をカット)●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)●除湿素子膜面積:30×30mm●電源:AC100 50/60Hz※●消費電力:3W●棚板間隔:底1段/50mm、その他/30mm●重量:5kg●電源コード長:約2m(2Pプラグ)●外寸法(mm):330×345×525(※除湿ユニット含む。)●内寸法(mm):285×275×485●付属品:棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M)●※除湿ユニットはAC85~264V仕様ですが、電源ケーブルは国内向け定格AC125V品を採用していますので、使用する供給電源はご注意ください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。アズワン品番1-5488-21-57校正証明書一般校正(中国語)