分析天びん 校正証明書付 QUINTIXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(g)220 注文コード45018814 品番QUINTIX224-1SJP(一般校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥452,000
この商品はひょう量など6種類から選べます 他の種類を見る

USB接続で、重量及びその他のアプリケーションデータを直接Microsoft(R)Excelファイルに転送できます。
常に正確な結果を確実にするisoCAL全自動校正/調整機能を搭載しています。
常に正確な結果を確実にするisoCAL全自動校正/調整機能を搭載しています。

仕様皿サイズ(mm):Φ90●クインテックス●繰り返し性(s)≦±:0.1mg●直線性偏差≦:0.2mg●校正分銅:内蔵●対応OS:Windows(R)2000/Me/XP/Vista(TM)/7●本体サイズ:216×360×320mm●重量:4.9kg●秤量室の高さ:209mm●電源:AC100〜240V 50/60Hz 0.2A(電源コード:2Pプラグ) 種類電子天秤 ひょう量(g)220 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル アズワン品番1-3553-11-20 計量皿形状 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする