仕様皿サイズ(mm):Φ90●クインテックス●繰り返し性(s)≦±:0.1mg●直線性偏差≦:0.2mg●校正分銅:内蔵●対応OS:Windows(R)2000/Me/XP/Vista(TM)/7●本体サイズ:216×360×320mm●重量:4.9kg●秤量室の高さ:209mm●電源:AC100〜240V 50/60Hz 0.2A(電源コード:2Pプラグ)
種類電子天秤
ひょう量(g)220
最小表示(mg)0.1
表示形式デジタル
アズワン品番1-3553-11-56
計量皿形状丸
校正証明書一般校正(英語)