分析天びん 英語版校正証明書付 QUINTIXシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45018927 品番 QUINTIX3102-1SJP(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥317,500 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

USB接続で、重量及びその他のアプリケーションデータを直接Microsoft(R)Excelファイルに転送できます。
常に正確な結果を確実にするisoCAL全自動校正/調整機能を搭載しています。
常に正確な結果を確実にするisoCAL全自動校正/調整機能を搭載しています。

仕様皿サイズ(mm):Φ180●クインテックス●繰り返し性(s)≦±:0.01g●直線性偏差≦:0.02g●校正分銅:内蔵●対応OS:Windows(R)2000/Me/XP/Vista(TM)/7●本体サイズ:216×360×95mm●重量:5.2kg●電源:AC100〜240V 50/60Hz 0.2A(電源コード:2Pプラグ) 種類電子天秤 ひょう量(g)3100 最小表示(g)0.01 表示形式デジタル アズワン品番1-3553-16-56 計量皿形状 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする