大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Sタイプナベワッシャーヘッド(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(15000個)
注文コード
45019231
品番
M2×5
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
5
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)1.95/(最小)1.87
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
(最大)2.03/(最小)1.95
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
寸法c(mm)
0.4
寸法k(mm)
1.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
3.5
寸法dc(Φmm)
4.3