HEIKO
HEIKOの 出荷・包装資材
HEIKOの フラワーパック/吸水フォーム
レジ袋アレンジハンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25枚)
注文コード
45019233
品番
M
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
厚手の底ボール付きで、しっかり鉢を運びます。
材質
HDPE
寸法(mm)
【底ボール】345×235
全幅(mm)
590
全高(mm)
700
寸法(幅W×厚さ)(mm)
350×0.04
マチ(mm)
120