HEIKO
HEIKOの 出荷・包装資材
HEIKOの フラワーパック/吸水フォーム
レジ袋アレンジハンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25枚)
注文コード
45019249
品番
L
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
厚手の底ボール付きで、しっかり鉢を運びます。
材質
HDPE
寸法(mm)
【底ボール】475×295
全幅(mm)
780
全高(mm)
810
寸法(幅W×厚さ)(mm)
480×0.06
マチ(mm)
150