大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Sタイプナベワッシャーヘッド(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
ねじの呼び
M5
注文コード
45019396
品番
M5×18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
18
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)4.92/(最小)4.84
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
(最大)5.08/(最小)5
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
寸法c(mm)
0.8
寸法k(mm)
3.8
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9
寸法dc(Φmm)
12