3/22より値下げ!現場を応援

4537102 断熱カップ 飲み口付き蓋 HEIKO 45019556 4537102 断熱カップ 飲み口付き蓋 HEIKO 45019556 4537102 断熱カップ 飲み口付き蓋 HEIKO 45019556

断熱カップ 飲み口付き蓋

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 45019556 品番 4537102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別) 値下げ
429

飲み口付きの紙コップ用フタです。持ち運んでもこぼれにくく、安心してお使いいただけます。食品衛生法規格基準適合商品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質PS 適合80口径本体 適合規格食品衛生法規格基準 口径(Φmm)80 入数50 メーカー商品コード004537102 商品タイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45019556
2026-03-07
用途:
お客様に提供
有限会社JYT 様 (飲食業)

カップと蓋がきっちりはまるので良い。リピ買いしてます。

対象商品:
45038605
2025-11-04
用途:
テイクアウトドリンク容器として
Cafe Karanos 様 (飲食業)

専用の紙カップにカチッとはまる丈夫な蓋です。
ただ、アイス用のクリアカップに比べるとやや心もとないはまり方です。
デリバリー時には少々漏れるため、ラップを噛ませると問題ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
45038605
2026-01-07
用途:
お客様のドリンク提供時
サービス業

人気のようでタイミング良く買えました。無くなる前にまた購入させていただきます。

対象商品:
45019556
2026-01-07
用途:
事務所

飲み口が小さすぎて口に入ってこない。蓋はしっかり塞がりました。

1人が参考にしています
2025-04-28
用途:
移動販売提供時
飲食業

温かい飲み物や冷たい飲み物をキープ出来ているので安心です

対象商品:
62507105
2024-12-05
用途:
レストラン にてコーヒー提時
有限会社 柚香 様 (飲食業)

安定感があり、熱い飲み物を入れてもほのかに伝わる温かさがちょうど良いです!

2人が参考にしています
2025-01-17
用途:
コーヒーショップのテイクアウト
飲食業

業務用としても問題なく普通に使えます。大きいロット販売があればなおよし。

1人が参考にしています
対象商品:
45019556
2024-05-28
用途:
飲食店のドリンク提供時
有限会社 柚香 様 (飲食業)

少し薄く、蓋をする際1度折れ曲がると使えなくなってしまう事があったので、その点が残念でした。
その他は大変使いやすいです!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
1人が参考にしています
2023-03-08

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする