HEIKO
HEIKOの 使いきり手袋
HEIKOの ポリエチレン ディスポ手袋
ポリグローブLD外エンボス入りブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
45019653
品番
L
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
使い心地の良いソフトエンボスタイプ。
外エンボス加工。
食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合しています。
サイズ
L
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
8.1
手の平幅(cm)
16
手のひらまわり(cm)
32
材質
LDPE
色
ブルー
厚さ(mm)
0.023
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
入数(枚)
100