仕様設定範囲(℃):0.0~200.0●センサータイプ:Pt100Ω●温度制御方式:ON/OFF制御●校正証明書付●※「校正証明書付」は、出荷時に「温度」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。●※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの校正証明書付帯サービスです。●温度表示精度:±0.3%(FS)または±3℃の大きい方の値●過昇温防止設定:絶対値上設定(任意の値を強制遮断温度とする設定)●警報動作:警報動作保持(リレー遮断の後、自動復帰しない)●出力端子:3Pコンセント・M4ねじ端子●接続容量:MAX15A(抵抗負荷時)●サイズ:138×159×94mm●電源:AC100V 50/60Hz●Pt100Ω仕様●▼ステンレスシース型(SUS304)●▼サイズ:Φ4mm×195mm●▼ケーブル長:1.9mアズワン品番1-6123-12-20校正証明書一般校正