曜日別特売
TMA-550P(一般校正) デジタル卓上型温度調節器 校正証明書付 TMAシリーズ アズワン 45019679

TMA-550P(一般校正) デジタル卓上型温度調節器 校正証明書付 TMAシリーズ アズワン 45019679
TMA-550P(一般校正) デジタル卓上型温度調節器 校正証明書付 TMAシリーズ アズワン 45019679

デジタル卓上型温度調節器 校正証明書付 TMAシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
アズワン品番1-6124-12-20
内容量1個注文コード45019679品番TMA-550P(一般校正)
参考基準価格(税別)¥63,500販売価格(税込)¥69,740
販売価格(税別)
63,400

通常制御とは別に、独立した警報遮断装置を搭載し、安全性に配慮しています。
視認性に優れた白色LCDを採用しています。
3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。
コンパクト設計で場所を取りません。
ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大15Aまで可能なタイプです。

仕様設定範囲(℃):0.0~200.0●センサータイプ:Pt100Ω●温度制御方式:PID制御またはON/OFF制御●校正証明書付●※「校正証明書付」は、出荷時に「温度」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。●※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの校正証明書付帯サービスです。●温度表示精度:±0.3%(FS)または±3℃の大きい方の値●過昇温防止設定:絶対値上限設定(任意の値を強制遮断温度とする設定)または偏差上限設定(制御温度との乖離値を任意の強制遮断温度とする設定)●警報動作:警報動作保持(リレー遮断の後、自動復帰しない)●出力端子:3Pコンセント・M4ねじ端子●接続容量:MAX15A(抵抗負荷時)●サイズ:138×159×94mm●電源:AC100V 50/60Hz●Pt100Ω仕様●▼ステンレスシース型(SUS304)●▼サイズ:Φ4mm×195mm●▼ケーブル長:1.9mアズワン品番1-6124-12-20校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※「校正証明書付」は、出荷時に「温度」の校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点を添付しております。
※「校正証明書付」は、アズワンオリジナルの校正証明書付帯サービスです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする