ベーシック天びん ENTRISII 英語版校正証明書付 BCE-I-1SJPシリーズ

商品レビューを投稿する
39日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最小表示(mg)0.1 ひょう量(g)60 注文コード45019706 品番BCE64I-1SJP(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥254,500 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は最小表示・ひょう量など8種類から選べます 他の種類を見る

全自動校正調整機能isoCALを搭載しており、正確な秤量結果です。
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。
ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。

仕様材質:秤量皿/ステンレス、ハウジング/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、風防/ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)●サイズ:219×317×357mm●秤量皿サイズ:Φ90mm●インターフェース:RS232 9ピン/USB-C●電源:AC100〜240V 50/60Hz(ACアダプタ付属)●※最大秤量2200g以上の天秤には風防は付属しません。 種類電子天秤 ひょう量(g)60 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル アズワン品番4-2574-01-56 計量皿形状 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※最大秤量2200g以上の天秤には風防は付属しません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする