仕様材質:秤量皿/ステンレス、ハウジング/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、風防/ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)●サイズ:219×317×357mm●秤量皿サイズ:Φ90mm●インターフェース:RS232 9ピン/USB-C●電源:AC100〜240V 50/60Hz(ACアダプタ付属)●※最大秤量2200g以上の天秤には風防は付属しません。
種類電子天秤
ひょう量(g)220
最小表示(mg)0.1
表示形式デジタル
アズワン品番4-2574-03-56
計量皿形状丸
校正証明書一般校正(英語)