仕様材質:シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/テフロン(R)●精度:0.5%●変動係数:≦0.1%●付属品:アダプター●容量(mL):1.00〜10.00●最小目盛(mL):0.2●標準取り付け口径:45mm●アダプター:GL28/S28(ETFE)・GL32(ETFE)・S40(PTFE)●※標準取付口径は分注器本体の取り付けサイズです。※アダプター口径の38/32は32mmのボトル口径用です。※ボトルは付属していません。●1ストローク容量:10mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方
アズワン品番1-6232-07-24
校正証明書JCSS校正