仕様容量(mL):0.2〜2.0●最小目盛(mL):0.05●アダプター:GL25・GL28・GL32・GL38・S40●精度:0.5%●変動係数:≦0.1%●標準取付口規格:GL45●材質:シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/テフロン(R)●付属品:アダプター●※標準取付口径は分注器本体の取り付けサイズです。●※ボトルは付属していません。●1ストローク容量:2mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方
アズワン品番1-6232-11-24
校正証明書JCSS校正