ボトルトップディスペンサー ジーニアス2 JCSS校正証明書付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45019810 品番 1625504(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥82,500 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。
滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。
各種の試薬瓶に直接装着できます。
オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。

仕様容量(mL):0.5〜5.0●最小目盛(mL):0.1●アダプター:GL25・GL28・GL32・GL38・S40●精度:0.5%●変動係数:≦0.1%●標準取付口規格:GL45●材質:シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/テフロン(R)●付属品:アダプター●※標準取付口径は分注器本体の取り付けサイズです。●※ボトルは付属していません。●1ストローク容量:5mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方 アズワン品番1-6232-12-24 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※標準取付口径は分注器本体の取り付けサイズです。
※ボトルは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする