ラクポスBOX

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 高さ(mm)10 注文コード45019818 品番305-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外寸法・高さ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

小物の発送に便利なメール便対応ボックスです。
組み立て方も簡単でテープ1本で封が出来ます。
開封もミシン目を引くだけで楽々です。
フリマアプリやネットオークション出品者様におすすめです。
A4サイズ用です。ゆうパケット対応サイズ。

3辺合計(cm)53 幅(mm)215 厚さ(mm)1.1 クラフト 高さ(mm)10 タイプシングルフルート 奥行(mm)305 寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×305×10 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×303×8 フルートF

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45019827
2021-04-18
用途:
個装箱として使用

コスパ良し。飾り気の無いのもOK。
封止用シールが付いているともっと良い。

2020-10-14
用途:
ネコポス用に使用
その他業種

高さ3センチが丁度良く使いやすいです。
これにパンパンに詰めてしまうと制限を超える可能性があるので注意です。

1人が参考にしています
対象商品:
45019836
2020-12-11
用途:
ネコポス ゆうパケット
株式会社双葉電機工業所 様 (建設業・工事業)

とても使いやすいですが、 厚さが30mmで、ゆうパケットもネコポスもギリギリなので28mmぐらいにしていただければ最高です。

対象商品:
45019836
2020-12-16
用途:
梱包材
その他業種

定番です
他の商品よりも組みたてが楽ですが
ちょっと割高かな

対象商品:
45019836
2020-08-29
用途:
荷物発送
あとりえふるやま 様 (サービス業)

クリックポスト利用時に使用しています。
簡単に組み立てられて重宝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする