仕様コンティニアスRS●滴定量(mL):5.0/1回転●材質:シリンダーピストン/ガラス、 排出チューブ・吸引チューブ/テフロン(R)●滴定範囲:0.01〜999.9ml●精度:±0.2% ●変動係数:≦0.1%●最小表示:0.01(〜99.99)・0.1(100.0〜)ml●標準取付口径:45mm●アダプター(ボトル口径mm):45/32、45/38、45/S40●付属品:アダプター●電源:単4乾電池×2本(別売)●※標準取付口径は分注器本体の取り付けサイズです。●※ボトルは付属していません。●1ストローク容量:5mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方
アズワン品番1-6233-12-24
校正証明書JCSS校正