HEIKO
HEIKOの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
HEIKOの ダンボール箱
段ボール可変式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚(20枚)
注文コード
45019888
品番
A5用
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
初めから3段階の折筋が付けてあるダンボールです。
内容物に合わせて高さを調節する際に便利で、作業時間を短縮し、仕上がりもキレイです。
折筋は内寸法で高さ50mm/85mm/120mmの位置となります。
宅配サイズ
60サイズ
3辺合計(cm)
52.4
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
226×166×132
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
220×160×120
底面サイズ
A5
フルート
B
仕様
1枚に商品名とJANコード印刷あり
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
3
色
クラフト
タイプ
シングル
入数(枚)
20
内寸奥行(mm)
220
内寸幅(mm)
160
外寸法・幅(mm)
166
外寸法・高さ(mm)
132
外寸法・奥行(mm)
226
内寸高さ(mm)
120