段ボール可変式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(20枚) 注文コード 45019906 品番 A4用
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

初めから4段階の折筋が付けてあるダンボールです。
内容物に合わせて高さを調節する際に便利で、作業時間を短縮し、仕上がりもキレイです。
折筋は内寸法で高さ45mm/80mm/115mm/150mmの位置となります。

宅配サイズ80サイズ 3辺合計(cm)67.1 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)313×226×132 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)307×220×120 底面サイズA4 フルートB 仕様1枚に商品名とJANコード印刷あり 材質段ボール 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)3 クラフト タイプシングル 入数(枚)20 内寸奥行(mm)307 内寸幅(mm)220 外寸法・幅(mm)226 外寸法・高さ(mm)132 外寸法・奥行(mm)313 内寸高さ(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする