曜日別特売
A5用-80 段ボール用フィルムパッド HEIKO 45019949

A5用-80 段ボール用フィルムパッド HEIKO 45019949
A5用-80 段ボール用フィルムパッド HEIKO 45019949
A5用-80 段ボール用フィルムパッド HEIKO 45019949
A5用-80 段ボール用フィルムパッド HEIKO 45019949
A5用-80 段ボール用フィルムパッド HEIKO 45019949

段ボール用フィルムパッド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5枚)注文コード45019949品番A5用-80
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

#002122970ダンボールA5用-80専用のフィルムパッドです。
フィルムと台紙の間に商品を挟んで固定します。
他の緩衝材が不要でゴミも少なく、環境に優しい商品です。
作業性にも優れています。

フィルム:透明/台紙:クラフト材質Eフルートダンボール+ポリフィルム形状その他寸法(mm)160×240×80高さ(mm)80縦(mm)160横(mm)240

ダンボール印刷・サイズオーダーサービス 希望のサイズ・デザインで小ロットから注文できます。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: 製品の出荷梱包
株式会社佐々木設計製造業

小さな商品を送るのに最適なサイズでした。また、リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする