HEIKO
HEIKOの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
HEIKOの ダンボール箱便利用品
段ボール用フィルムパッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
注文コード
45019958
品番
B5用-110
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
#002122973ダンボールB5用-110専用のフィルムパッドです。
フィルムと台紙の間に商品を挟んで固定します。
他の緩衝材が不要でゴミも少なく、環境に優しい商品です。
作業性にも優れています。
色
フィルム:透明/台紙:クラフト
材質
Eフルートダンボール+ポリフィルム
形状
その他
寸法(mm)
185×270×110
高さ(mm)
110
縦(mm)
185
横(mm)
270