HEIKO
HEIKOの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
HEIKOの ダンボール箱便利用品
段ボール用フィルムパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
注文コード
45019967
品番
A4用-100
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
#002122976ダンボールA4用-100専用のフィルムパッドです。
フィルムと台紙の間に商品を挟んで固定します。
他の緩衝材が不要でゴミも少なく、環境に優しい商品です。
作業性にも優れています。
色
フィルム:透明/台紙:クラフト
材質
Eフルートダンボール+ポリフィルム
形状
その他
寸法(mm)
220×310×100
高さ(mm)
100
縦(mm)
220
横(mm)
310