アズワン
アズワンの 環境測定(自然環境/安全環境)
アズワンの 温度計・温湿度計
アズワンの 温度計
温度コントローラー 校正証明書付 SPCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45020214
品番
SPC-100K(一般校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥187,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手動・自動の切り替えスイッチにより、出力電圧の任意変更・自動温度コントロールが可能です。
SCRによる高精度なコントロールが可能です。
仕様
入力電源:100V●温度制御方式:位相制御方式(勾配設定付き)●制御動作:PIDオートチューニング●入力:Pt100Ωセンサー・K熱電対センサー(Φ3.2×150mm)●電圧許容範囲:定格電圧の10%●接続容量:15A●電源コード長:2m●本体サイズ:145×220×200mm●付属品:Pt100Ωセンサー、K熱電対センサー、電源コード(3Pプラグ付き電線+アース線無し)●※付属のセンサーを使用した場合の測定範囲は0〜750℃です。●※スリーブ部の温度が100℃以下になるよう設置してください。
測定温度範囲(℃)
0〜1000
アズワン品番
1-6539-11-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※付属のセンサーを使用した場合の測定範囲は0〜750℃です。
※スリーブ部の温度が100℃以下になるよう設置してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000