デジタル温度調節器 0〜999℃ 校正証明書付 TR-KNシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45020239 品番 TR-KNK(一般校正)
参考基準価格(税別)¥61,100 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様設定範囲(℃):0〜999●最小表示単位(℃):1●★入数:1個●センサーシース材質:SUS316●センサーサイズ:Φ3.2×200mm●リード線長:2m●温度調節精度:±(0.5%FS+1digit)●チャンネル数:1●温度制御:ON/OFF制御(リレー式)●付属センサー:K熱電対×1●本体サイズ:135×145×95mm●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2m×1●接点容量:MAX15A●付属品:電源コード(3Pプラグ付き電線+アース線無し)●※スリーブ部の温度が100℃以下になるよう設置してください。 アズワン品番1-6540-11-20 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スリーブ部の温度が100℃以下になるよう設置してください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする